Motion
D2P2DC
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 145TC, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 1420 rpm - 1745 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04600591
No. Fabricante D2P2DC
Precio983.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 145TC, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 1420 rpm - 1745 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04600591
No. Fabricante D2P2DC
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
Precio983.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    6 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1420 rpm - 1745 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382093228
  • Corriente máxima permitida
    2.8 A, 3.3 A, 5.6 a 5.9 A, 6.6 A
  • Modelo
    FE66
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382093228
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CV,1740 Y 1415 RPM,D2P2DC,208-230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo