Motion
D20P1DC
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600594
No. Fabricante D20P1DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254TC , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600594
No. Fabricante D20P1DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20 CV,3540 Y 2920 RPM,D20P1DC,208-230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo