Motion
D20P2DC
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600595
No. Fabricante D20P2DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256TC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600595
No. Fabricante D20P2DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256TC
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    170 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, los contaminantes son mínimos, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general, bombas
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    54.00–49.00 / 24.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
20 CV,1775 Y 1465 RPM,D20P2DC,208-230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo