Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud total de la dimensión C23.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete37.2 pies-libras
- Peso160 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3530 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida67 A
- ModeloDR72
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382095123
- Diagrama de cableado