Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C13.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso30 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1445 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382093501
- Corriente máxima permitida1.5 A, 1.7 A, 3.1 a 3.2 A, 3.5 A
- ModeloFE64
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382093501
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP,1755 Y 1445 RPM,D1P2DC,208-230/460