Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256JP
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.4 pies-libras
- Peso160 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1200 rpm
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida13 A, 25.9 a 27.6 A
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Diagrama de cableado