Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215JP
- Longitud total de la dimensión C23.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete22.6 pies-libras
- Peso105 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2830 rpm - 3490 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382092207
- Corriente máxima permitida18 A, 22.9 A, 36 a 40 A, 46 A
- ModeloCV01
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382092207
- Diagrama de cableado