Motion
DJ20P2DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 256JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1465 rpm - base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600640
No. Fabricante DJ20P2DP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 256JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1465 rpm - base de 1775 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600640
No. Fabricante DJ20P2DP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256JP
  • Longitud total de la dimensión C
    28 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    59.2 pies-libras
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1465 rpm - 1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382092306
  • Corriente máxima permitida
    24.2 A, 29.5 A, 48 a 53 A, 59 A
  • Modelo
    DX84
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20 CV,1775 Y 1465 RPM,DJ20P2DP,208-230/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo