Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213JM
- Longitud total de la dimensión C17.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso90 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2860 rpm - 3500 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382092139
- Corriente máxima permitida12.2 A, 15.2 A, 24.3 a 27.1 A, 30 A
- ModeloCS23
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382092139
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10 CV,3500 Y 2860 RPM,DJ10P1DM,208-230/4