Motion
DJ2P2DM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1420 rpm - base de 1745 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600655
No. Fabricante DJ2P2DM
Precio835.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1420 rpm - base de 1745 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600655
No. Fabricante DJ2P2DM
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
Su precio$835.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145JM
  • Longitud total de la dimensión C
    14.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    6 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1420 rpm - 1745 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382092238
  • Corriente máxima permitida
    2.8 A, 3.3 A, 5.6 a 5.9 A, 6.6 A
  • Modelo
    FF62
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382092238
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DJ2P2DM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo