Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182JM
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete7.5 pies-libras
- Peso50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2885 rpm - 3520 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida6.2 A, 7.7 A, 12.5 a 13.8 A, 15.3 A
- ModeloFN39
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382092405
- Diagrama de cableado