Motion
DJ5P1HM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600661
No. Fabricante DJ5P1HM
Precio1,058.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3515 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600661
No. Fabricante DJ5P1HM
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
Precio1,058.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182JM
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    7.5 pies-libras
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3515 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    14.1 A
  • Modelo
    FN38
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382092016
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,3510 RPM,DJ5P1HM,200 V,182JM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo