Motion
DJ5E1HM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3505 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600662
No. Fabricante DJ5E1HM
Price$1,289.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 182JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3505 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04600662
No. Fabricante DJ5E1HM
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
Price$1,289.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    182JM
  • Longitud total de la dimensión C
    17.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    7.5 pies-libras
  • Peso
    50 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3505 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382094171
  • Corriente máxima permitida
    14.8 A
  • Modelo
    DT16
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382094171
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,3505 RPM,DJ5E1HM,200 V,182JM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo