Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor184JM
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete11.3 pies-libras
- Peso60 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base2845 rpm - 3495 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida9.1 A, 11.6 A, 18.1 a 20.3 A, 23.2 A
- ModeloFN41
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382092368
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
7 1/2 CV,3495 Y 2845 RPM,DJ7P1DM,208-230