Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso75 lb
Detalles
- RPM base1740 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioIntermedio
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382075941
- Corriente máxima permitida23.5 A
- ModeloCB24
- Categoría del motorMotor de servicio del compresor
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6204-2ZJ/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382075941