Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184JMZ
- Longitud total de la dimensión C19.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso78 lb
Detalles
- RPM base3550 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa20.00 A
- Eficiencia a plena carga88.0 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382097035
- Corriente máxima permitida20.0 A
- ModeloDB02
- Categoría del motorMotor de piscina/spa
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6204-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382097035