Motion
FF20E2X
Motor de bomba contra incendios - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 256T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600737
No. Fabricante FF20E2X
Precio3,472.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba contra incendios - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 256T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600737
No. Fabricante FF20E2X
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
Precio3,472.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    59.5 pies-libras
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    29.1 A, 58 A
  • Modelo
    HE92
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382096380
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20 HP,1765 RPM,FF20E2X,200/400 V,256T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo