Motion
FF40E2XS
Motor de bomba contra incendios - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 324TS , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600743
No. Fabricante FF40E2XS
Price$5,789.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba contra incendios - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 324TS , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04600743
No. Fabricante FF40E2XS
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
Price$5,789.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    324TS
  • Longitud total de la dimensión C
    25.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    118.1 pies-libras
  • Peso
    385 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1780 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382096915
  • Corriente máxima permitida
    53 A, 105 A
  • Modelo
    DC32
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382096915
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40 HP,1780 RPM,FF40E2XS,200/400 V,324TS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo