Motion
FF10E1DV
Motor de bomba contra incendios - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2910 rpm - 3500 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04600752
No. Fabricante FF10E1DV
Precio2,570.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba contra incendios - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2910 rpm - 3500 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04600752
No. Fabricante FF10E1DV
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
Precio2,570.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213JP
  • Longitud total de la dimensión C
    22.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • RPM base
    2910 rpm - 3500 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los productos de bombas contra incendios de la marca U.S. Motors® cumplen plenamente con los requisitos federales de eficiencia del motor, tal como se describe en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA). Todos los motores de bomba contra incendios proporcionan los datos necesarios de identificación de la placa de identificación.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • kW
    7.5 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382094744
  • Corriente máxima permitida
    11.5 A, 12.6 A, 23 A, 25.3 a 27.5 A
  • Modelo
    FB75
  • Categoría del motor
    Motor de bomba contra incendios
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382094744

Descripción general

Descripción del fabricante
10 Y 7 1/2 CV,3500 Y 2910 RPM,FF10E1DV,2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo