Motion
DJ7E1DU
Motor de bomba de chorro - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04600783
No. Fabricante DJ7E1DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 184JM , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04600783
No. Fabricante DJ7E1DU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza cuando la suciedad y la humedad son mínimas
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.40–18.10 / 9.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 CV,3495 Y 2845 RPM,DJ7E1DU,208-230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo