Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HC
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.11 pies-libras
- Peso42 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 7.4 a 8.1 A, 14.6 A
- ModeloT063CZY1592015B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382069230