Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C16.2 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete110.3 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.6 A, 5.3 A
- ModeloJ063BKH0197015B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382078164