Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C12.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete50.1 pies-libras
- Peso20 lb
Detalles
- RPM base1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382060916
- Corriente máxima permitida5.1 A
- ModeloK055TMZ9595012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeAnillo / pasador
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382060916