Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C13.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete48.68 pies-libras
- Peso37.5 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida4.7 a 5.5 A, 9.2 a 11 A
- ModeloT063CHP1870015B
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor100-120/200-240 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382089627