Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56YZ
- Longitud total de la dimensión C15.7 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete73.76 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga83.4 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.1 A, 4.3 A
- ModeloJ063BKG0196015B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382078157