Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C13.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete98.84 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base700 rpm - 850 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.5 A, 5.0 A
- ModeloP063FJR4166015B
- Categoría del motorMotor de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382075477