Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48YZ
- Longitud total de la dimensión C5.82 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete8.194 pies-libras
- Peso10 lb
Detalles
- RPM base850 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/12 HP, 8P, 48YZ
- Descripción Palabra clave1/12 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga48.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382063412
- Corriente máxima permitida1.7 A
- ModeloK055EMG7418023B
- Categoría del motorMotor del ventilador de ventilación
- Caballos de fuerza del motor1/12 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePoste
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382063412