Motion
3037
Motor de reemplazo directo OEM - 1/15 hp, 1800 rpm, monofásico, 265 V, bastidor 33 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, 1375 rpm - base de 1475 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600847
No. Fabricante 3037
Precio299.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de reemplazo directo OEM - 1/15 hp, 1800 rpm, monofásico, 265 V, bastidor 33 , caja de TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, 1375 rpm - base de 1475 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600847
No. Fabricante 3037
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
Precio299.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    33
  • Longitud total de la dimensión C
    6.53 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • RPM base
    1375 rpm - 1475 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    FHP, 1/15 HP, 4P, 33
  • Descripción Palabra clave
    1/15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382087128
  • Modelo
    K033CDR0934AC1B
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo directo OEM
  • Caballos de fuerza del motor
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    265 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382087128

Descripción general

Descripción del fabricante
1/15 HP, 1475 / 1375 RPM, 3037,265 V, 33

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"