Motion
1779P
Motor del ventilador del condensador - 1/15 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 42Y , caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, 1300 rpm - base de 1500 rpm, aire continuo
Artículo MI #04600848
No. Fabricante 1779P
Precio283.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/15 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 42Y , caja OAO (aire abierto), 50/60 Hz, 1300 rpm - base de 1500 rpm, aire continuo
Artículo MI #04600848
No. Fabricante 1779P
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
Precio283.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Longitud total de la dimensión C
    6.93 pulg.
  • Par de apriete
    4.801 pies-libras
  • Peso
    8.64 lb

Detalles

  • RPM base
    1300 rpm - 1500 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    0.62 A
  • Modelo
    K048GES4281013B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de alineación automática (SAB)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382083991

Descripción general

Descripción del fabricante
1/15 HP,1300 / 1500 RPM,1779P,230 V,42Y