Motion
T12CA1JCR
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04600859
No. Fabricante T12CA1JCR
Precio633.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04600859
No. Fabricante T12CA1JCR
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
Precio633.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    12.21 pies-libras
  • Peso
    18.5 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    De 3.8 a 4 A, 8 A
  • Modelo
    C055KGE4915015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382069087

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,3450 RPM,T12CA1JCR,115/208-230 V,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo