Motion
XS12SA3A
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600871
No. Fabricante XS12SA3A
Precio1,172.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600871
No. Fabricante XS12SA3A
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
Precio1,172.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    36.76 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo E, F y G
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    1.1 A, 2.2 a 2.3 A
  • Modelo
    PH63ACB1041015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382081096

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1140 RPM,XS12SA3A,208-230/460 V,5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"