Motion
3183
Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base 825 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600875
No. Fabricante 3183
Precio597.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base 825 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04600875
No. Fabricante 3183
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
Precio597.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.7 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    50.98 pies-libras
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ventilador y soplador de accionamiento directo
  • RPM base
    825 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/2 HP, 8P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.90 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382002862
  • Corriente máxima permitida
    3.9 A
  • Modelo
    KA55SAB0941802B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Banda/centro
  • Número de velocidades
    2
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382002862

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,825 / 2 SPD,3183,208-230 V,48Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good