Motion
SV12SA4D
Motor de refrigeración - 1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 700 rpm - base de 850 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600876
No. Fabricante SV12SA4D
Precio777.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 1/2 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 700 rpm - base de 850 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04600876
No. Fabricante SV12SA4D
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
Precio777.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.50
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    98.84 pies-libras
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • RPM base
    700 rpm - 850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.30 / 2.10 A
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A, 4.3 A
  • Modelo
    P063FKM4186015B
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053116

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 CV,850 Y 700 RPM,SV12SA4D,208-230/46

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"