Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor42Y
- Longitud total de la dimensión C6.92 pulg.
- Par de apriete3.301 pies-libras
- Peso8.38 lb
Details
- RPM base1300 rpm - 1500 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/20 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.10.6020
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida0.5 A
- ModeloK048GER4280013B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/20 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de alineación automática (SAB)
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382082772
Descripción general
Descripción del fabricante
1/20 HP,1300 / 1500 RPM,1775P,230 V,42Y