Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete25.96 pies-libras
- Peso13 lb
Detalles
- AplicacionesResidencial y comercial
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 / 1/6 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/3 CV / 1/6 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.00 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382084660
- Corriente máxima permitida2 A
- ModeloK055WCT0244012B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV / 1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePoste
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6201
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382084660