Motion
3322
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado) 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en buje / pasador, servicio continuo
Artículo MI #04600886
No. Fabricante 3322
Precio212.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple) - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado) 60 Hz, base 1075 rpm, montaje en buje / pasador, servicio continuo
Artículo MI #04600886
No. Fabricante 3322
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
Precio212.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    26 pies-libras
  • Peso
    11.48 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 / 1/6 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV / 1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382090128
  • Corriente máxima permitida
    De 1.3 a 1.8 A
  • Modelo
    K055ENZ0119015B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV / 1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Buje / pasador
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382090128

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 / 1/6 HP, 1075 RPM, 3322,208-230 V, 48Y

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo