Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Par de apriete9.297 pies-libras
- Peso23 lb
Detalles
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 3.2 a 3.3 A, 6.6 A
- ModeloC063HML5040014J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230//110/220 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382053352