Motion
EU0332B
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56J , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, cara J/montaje en base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04600895
No. Fabricante EU0332B
Precio341.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56J , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, cara J/montaje en base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04600895
No. Fabricante EU0332B
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
Precio341.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    11.3 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    8.109 pies-libras
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, transportadores, equipo industrial general
  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.80 / 3.20–3.40 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    De 3.2 a 3.4 A, 6.8 A
  • Modelo
    C063HLK5019013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230//110/220 V
  • Tipo de montaje
    Cara en J / Base extraíble
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053895
  • Voltios a frecuencia
    110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 CV,3450 Y 2850 RPM,EU0332B,115/208-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"