Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C33 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete12.2 pies-libras
- Peso15.2145 lb
Details
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382063566
- Corriente máxima permitida4.8 A
- ModeloS055JGY8272022B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAO
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382063566
Descripción general
Descripción del fabricante
1/4 HP, 1725 RPM, 4755,115 V, 48Y