Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11.1 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete19.5 pies-libras
- Peso11 lb
Detalles
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida0.8 A
- ModeloK055WJM1028014B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePoste
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6201
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382078751