Motion
SV14SA3DR
Motor de refrigeración - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 950 rpm - base de 1140 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #04600938
No. Fabricante SV14SA3DR
Precio667.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56 , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 950 rpm - base de 1140 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #04600938
No. Fabricante SV14SA3DR
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
Precio667.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    23 lb

Detalles

  • RPM base
    950 rpm - 1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.70 / 0.85 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.2 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    1 A, 1.9 A
  • Modelo
    P063FJY4171015B
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053123

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 CV,1140 Y 950 RPM,SV14SA3DR,208-230/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good