Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete18.37 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 6P, 56C
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.40 / 3.00–3.20 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382070762
- Corriente máxima permitidaDe 3.0 a 3.2 A, 6.4 A
- ModeloC063JGM5362015B
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382070762