Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C6.5 pulg.
- Par de apriete9.099 pies-libras
- Peso19.45 lb
Detalles
- RPM base1550 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/6 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida1.4 A
- ModeloK055WKK1087013B
- Categoría del motorMotor de reemplazo directo OEM
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajePeriférico
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de alineación automática (SAB)
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382081409