Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Factor de servicio1.20
- Par de apriete48.7 pies-libras
- Peso37 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 2 HP, 2P, 56
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.4 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382086671
- Corriente máxima permitidaDe 9.2 a 10.1 A, 18.4 A
- ModeloT063TRA1495012B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382086671