Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete48.07 pies-libras
- Peso32.6 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- ModeloT063DNB2009013J
- Categoría del motorMotor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382078096