Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete97.38 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida3.1 A, 6.2 A
- ModeloP063FGE4116015B
- Categoría del motorMotor de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382055097