Motion
8987V
Motor del ventilador del condensador - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56YZ Estructura, Caja OAO, 60 Hz, Base 1140 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04600986
No. Fabricante 8987V
Precio974.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56YZ Estructura, Caja OAO, 60 Hz, Base 1140 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04600986
No. Fabricante 8987V
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
Su precio$974.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    17.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    146.8 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Ventiladores de refrigeración del condensador en aire acondicionado comercial
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.80–7.80 / 3.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    3.9 A, 7.8 A
  • Modelo
    J063BKB0191015B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    786382078133

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1140 RPM,8987V,208-230/460 V,56YZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo