Motion
EC16B
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #04600991
No. Fabricante EC16B
Precio937.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #04600991
No. Fabricante EC16B
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
Precio937.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    83.96 pies-libras
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    De 13 a 13.7 A
  • Modelo
    T063CPJ1453014J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053796

Descripción general

Descripción del fabricante
3 HP,3450 RPM,EC16B,208-230 V,56C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"