Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑo del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensiรณn C13.4 pulg.
- Factor de servicio1.85
- Par de apriete17.99 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Paรญs de origenMEX
- Descripciรณn Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condiciรณn de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificaciรณn de frecuencia60 Hz
- Cรณdigo de armonizaciรณn8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Pรกgina de producto del fabricante
- ModeloT063DMY2006013J
- Categorรญa del motorMotor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensiรณn de alimentaciรณn del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisiรณn opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estรกndares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm sรญncrono3600 rpm
- Protecciรณn tรฉrmicaRestablecimiento automรกtico
- UPC_NO786382078065