Motion
SV32E3E3
Motor de refrigeración - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 182T , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 970 rpm - 1180 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04601124
No. Fabricante SV32E3E3
Precio2,170.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de refrigeración - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 182T , armario TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 970 rpm - 1180 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04601124
No. Fabricante SV32E3E3
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
Precio2,170.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    6.7 pies-libras
  • Peso
    64 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    970 rpm - 1180 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Reduce tu consumo de energía y aumenta la fiabilidad de tu equipo de refrigeración con un motor de refrigeración de la marca U.S. Motors®. Puede confiar en que los motores de refrigeración U.S. Motors®, fabricados por Nidec Motor Corporation, le proporcionarán las temperaturas estables que necesita para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos perecederos en cada paso de su producción y distribución. Si desea maximizar el ahorro energético y minimizar el riesgo de deterioro de los alimentos, podemos ayudarle a encontrar el diseño de motor de ventilador de condensador adecuado para su aplicación. U.S. Motors® cuenta con una amplia línea de motores de refrigeración líderes en la industria tanto para OEM como para motores de repuesto para los principales equipos de refrigeración de OEM. También tenemos herramientas en línea para ayudarle a encontrar un motor de reemplazo rápidamente.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382065720
  • Corriente máxima permitida
    2.7 A, 2.9 A, 5.3 A, 5.9 A
  • Modelo
    BL16
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382065720
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 CV, 1175 y 970 RPM, SV32E3E3,230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"